FINDER - Relé LED+dióda modul G49078 - 9902922099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 110-220 V
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823115634
Sonepar cikkszám
G49078
Gyártói cikkszám
9902922099
Gyártói típuskód
99.02.9.220.99
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
110-220 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+dióda modul