FINDER - Relé LED+dióda modul G49152 - 9980906099
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 0-0 V
Üzemi feszültség DC - 28-60 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823105345
Sonepar cikkszám
G49152
Gyártói cikkszám
9980906099
Gyártói típuskód
99.80.9.060.99
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Üzemi feszültség DC:
28-60 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+dióda modul