FINDER - Relé LED modul G49066 - 9902006098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 28-60 V
Üzemi feszültség DC - 28-60 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823115511
Sonepar cikkszám
G49066
Gyártói cikkszám
9902006098
Gyártói típuskód
99.02.0.060.98
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
28-60 V
Üzemi feszültség DC:
28-60 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
28-60 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul