FINDER - Relé LED modul G49132 - 9980002408
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 6-24 V
Üzemi feszültség DC - 6-24 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823105178
Sonepar cikkszám
G49132
Gyártói cikkszám
9980002408
Gyártói típuskód
99.80.0.024.08
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
6-24 V
Üzemi feszültség DC:
6-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
6-24 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul