FINDER - Relé LED modul G49134 - 9980002450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - dióda
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 6-24 V
Üzemi feszültség DC - 6-24 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823095448
Sonepar cikkszám
G49134
Gyártói cikkszám
9980002450
Gyártói típuskód
99.80.0.024.50
Funkció:
dióda
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
6-24 V
Üzemi feszültség DC:
6-24 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
6-24 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED modul