MegszűntNem visszaküldhető

FINDER - Relé LED+varisztor modul 94.44 foglalatba dugaszolható G49093 - 9944023098

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé LED+varisztor modul 94.44 foglalatba dugaszolható G49093

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - varisztor

  • LED-kijelzővel - Igen

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-220 V

  • Üzemi feszültség DC - 110-220 V

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G49093

Gyártói cikkszám

9944023098

Gyártói típuskód

99.44.0.230.98

Funkció:

varisztor

LED-kijelzővel:

Igen

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

110-220 V

Üzemi feszültség DC:

110-220 V

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+varisztor modul 94.44 foglalatba dugaszolható