FINDER - Relé LED+varisztor modul G49144 - 9980023050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Üzemi feszültség DC - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823105284
Sonepar cikkszám
G49144
Gyártói cikkszám
9980023050
Gyártói típuskód
99.80.0.230.50
Funkció:
RC-elem
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Üzemi feszültség DC:
230-230 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+varisztor modul