FINDER - Relé LED+varisztor modul G49146 - 9980023098
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
LED-kijelzővel - Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 110-240 V
Üzemi feszültség DC - 110-240 V
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823105307
Sonepar cikkszám
G49146
Gyártói cikkszám
9980023098
Gyártói típuskód
99.80.0.230.98
Funkció:
varisztor
LED-kijelzővel:
Igen
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
110-240 V
Üzemi feszültség DC:
110-240 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
110-240 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Relé LED+varisztor modul