FINDER - Relé léptető csavarozható 12VAC/10A 2 váltó GT78679 - 260480120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Tápfeszültség - 120-120 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823238166
Sonepar cikkszám
GT78679
Gyártói cikkszám
260480120000
Gyártói típuskód
26.04.8.012.0000
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Tápfeszültség:
120-120 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
800 W
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
12-12 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Beépítési mélység:
22 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
500 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
360 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
5 A