FINDER - Relé léptető csavarozható 12VAC/10A 2váltó 2z2ny G48633 - 260280120000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus kapcsoló
Szerelési mód - süllyesztett
Névleges kapcsolóáram - 10 A
Tápfeszültség - 12-12 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823238050
Sonepar cikkszám
G48633
Gyártói cikkszám
260280120000
Gyártói típuskód
26.02.8.012.0000
Funkció:
mechanikus kapcsoló
Szerelési mód:
süllyesztett
Névleges kapcsolóáram:
10 A
Tápfeszültség:
12-12 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
800 W
Max. fénycsőterhelés:
500 VA
Kézi irányítás:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség:
12-12 V
Vezérlőfeszültség típusa:
AC
Beépítési mélység:
22 mm
Váltóérintkezők száma:
0
Vezérlőfeszültség frekvenciája:
50-50 Hz
Vezérlőfeszültség típus 2:
AC
Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):
500 VA
Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):
360 VA
Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):
5 A