Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 1váltó 1z1n SN204040 - 260180124000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 1váltó 1z1n SN204040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus

  • Névleges áram - 10 A

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Tápfeszültség - 9.6-13.2 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN204040

Gyártói cikkszám

260180124000

Gyártói típuskód

26.01.8.012.4000

Funkció:

mechanikus

Névleges áram:

10 A

Szerelési mód:

süllyesztett

Tápfeszültség:

9.6-13.2 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

800 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 1váltó 1z1n