Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 1váltó SN007976 - 272182300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/10A  1váltó SN007976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Névleges kapcsolóáram - 10 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823352268

Sonepar cikkszám

SN007976

Gyártói cikkszám

272182300000

Gyártói típuskód

27.21.8.230.0000

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

süllyesztett

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Max. fénycsőterhelés:

400 VA

Kézi irányítás:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Beépítési mélység:

21.5 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

400 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

360 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

7.5 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 1váltó