Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 2 váltó SN013322 - 260482300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 2 váltó SN013322

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - mechanikus kapcsoló

  • Szerelési mód - egyéb

  • Névleges kapcsolóáram - 10 A

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Tápfeszültség típusa - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823238258

Sonepar cikkszám

SN013322

Gyártói cikkszám

260482300000

Gyártói típuskód

26.04.8.230.0000

Funkció:

mechanikus kapcsoló

Szerelési mód:

egyéb

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

800 W

Max. fénycsőterhelés:

500 VA

Kézi irányítás:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Beépítési mélység:

22 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Vezérlőfeszültség típus 2:

AC

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

500 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

360 VA

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

5 A

Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 2 váltó