FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 3 váltó G48643 - 270682300000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 10 A
Szerelési mód - süllyesztett
Tápfeszültség - 184-253 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823231815
Sonepar cikkszám
G48643
Gyártói cikkszám
270682300000
Gyártói típuskód
27.06.8.230.0000
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
10 A
Szerelési mód:
süllyesztett
Tápfeszültség:
184-253 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Impulzus relé ; Relé léptető csavarozható 230VAC/10A 3 váltó