FINDER - Relé léptető csavarozható 230VAC/8A 2 váltó SN203185 - 260182304000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - mechanikus
Névleges áram - 10 A
Szerelési mód - süllyesztett
Tápfeszültség - 184-253 V
Tápfeszültség típusa - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN203185
Gyártói cikkszám
260182304000
Gyártói típuskód
26.01.8.230.4000
Funkció:
mechanikus
Névleges áram:
10 A
Szerelési mód:
süllyesztett
Tápfeszültség:
184-253 V
Tápfeszültség típusa:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
800 W
Záróérintkezők száma:
1
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Relé léptető csavarozható 230VAC/8A 2 váltó