Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé monostabil moduláris 12VDC 2záró G48626 - 222290124000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé monostabil moduláris 12VDC 2záró G48626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 10.8-13.2 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - DC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823123684

Sonepar cikkszám

G48626

Gyártói cikkszám

222290124000

Gyártói típuskód

22.22.9.012.4000

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

10.8-13.2 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

DC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Max. fénycsőterhelés:

360 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

2

Nyitóérintkezők száma:

0

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Relé monostabil moduláris 12VDC 2záró