FINDER - Relé monostabil moduláris 230VAC 2 záró GT53685 - 222282304000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram - 20 A
Névleges működtető feszültség - 196-253 V
Névleges feszültség - 250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823111094
Sonepar cikkszám
GT53685
Gyártói cikkszám
222282304000
Gyártói típuskód
22.22.8.230.4000
Névleges üzemi áram:
20 A
Névleges működtető feszültség:
196-253 V
Névleges feszültség:
250-250 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség működtető feszültsége:
AC
Max. izzólámpa terhelés:
1000 W
Max. fénycsőterhelés:
360 VA
Modulszélesség:
1
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Relé monostabil moduláris 230VAC 2 záró