Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé monostabil moduláris 24VAC 1záró G48629 - 222380244000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé monostabil moduláris 24VAC 1záró G48629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges működtető feszültség - 20.4-26.4 V

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - AC

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823124537

Sonepar cikkszám

G48629

Gyártói cikkszám

222380244000

Gyártói típuskód

22.23.8.024.4000

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges működtető feszültség:

20.4-26.4 V

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Max. fénycsőterhelés:

360 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Relé monostabil moduláris 24VAC 1záró