Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé monostabil moduláris 48VDC 1 záró G48632 - 222390484000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé monostabil moduláris 48VDC 1 záró G48632

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram - 20 A

  • Névleges feszültség - 250-250 V

  • Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC

  • Üzemi feszültség működtető feszültsége - DC

  • Max. izzólámpa terhelés - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823118451

Sonepar cikkszám

G48632

Gyártói cikkszám

222390484000

Gyártói típuskód

22.23.9.048.4000

Névleges üzemi áram:

20 A

Névleges feszültség:

250-250 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Üzemi feszültség működtető feszültsége:

DC

Max. izzólámpa terhelés:

1000 W

Max. fénycsőterhelés:

360 VA

Modulszélesség:

1

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Sorolható / moduláris készülékek ; Installációs relé ; Relé monostabil moduláris 48VDC 1 záró