Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Relé NYÁK-ba 48VDC 8A 2c 3280R AgNi+Au IP20 SN083429 - 501290485000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-ba 48VDC 8A 2c 3280R AgNi+Au IP20 SN083429

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Bemenetek kiértékelése - kétcsatornás

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt - 2

  • VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083429

Gyártói cikkszám

501290485000

Gyártói típuskód

50.12.9.048.5000

Kivitel:

egyéb

Bemenetek kiértékelése:

kétcsatornás

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:

2

VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

UL szerinti engedéllyel:

Igen

Szélesség:

12.4 mm

Magasság:

29 mm

Mélység:

25 mm

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-ba 48VDC 8A 2c 3280R AgNi+Au