FINDER - Relé NYÁK-hoz 120VAC 2morze 8A IP20 GT62360 - 405281200000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 120-120 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823240268
Sonepar cikkszám
GT62360
Gyártói cikkszám
405281200000
Gyártói típuskód
40.52.8.120.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
120-120 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
8 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
120-120 V
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szélesség:
12.4 mm
Magasság:
25 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
29 mm
Váltóérintkezők száma:
2
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik