Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

FINDER - Relé NYÁK-hoz 12VDC 1morze 10A GT05245 - 36119012

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-hoz 12VDC 1morze 10A GT05245

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT05245

Gyártói cikkszám

36119012

Gyártói típuskód

36.11.9.012.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Névleges áram:

10 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Szélesség:

15.5 mm

Magasság:

21.5 mm

Mélység:

17.5 mm

Váltóérintkezők száma:

1

Hajtás, polaritás:

polarizált

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 12VDC 1morze 10A