Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé NYÁK-hoz 12VDC 1morze 16A IP40 GT24064 - 436190242300

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-hoz 12VDC 1morze 16A IP40 GT24064

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823280998

Sonepar cikkszám

GT24064

Gyártói cikkszám

436190242300

Gyártói típuskód

43.61.9.024.2300

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

16 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

10.2 mm

Magasság:

15.4 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

28.6 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 12VDC 1morze 16A