Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé NYÁK-hoz 12VDC 1z érintk 10A IP20 G48682 - 403190120300

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-hoz 12VDC 1z érintk 10A IP20 G48682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 12-12 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823008387

Sonepar cikkszám

G48682

Gyártói cikkszám

403190120300

Gyártói típuskód

40.31.9.012.0300

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-12 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

12 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

12.4 mm

Magasság:

25 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

29 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 12VDC 1z érintk 10A