Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé NYÁK-hoz 230VAC 4morze 7A IP20 GT48612 - 551482300000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-hoz 230VAC 4morze 7A IP20 GT48612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 230-230 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT48612

Gyártói cikkszám

551482300000

Gyártói típuskód

55.14.8.230.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

230-230 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

7 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

230-230 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

20.7 mm

Magasság:

35.8 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

27.7 mm

Váltóérintkezők száma:

4

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

duroplaszt

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 230VAC 4morze 7A