FINDER - Relé NYÁK-hoz 24VDC 1morze 10A IP20 G48673 - 403170240000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Teljes eszköz talapzattal - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823238883
Sonepar cikkszám
G48673
Gyártói cikkszám
403170240000
Gyártói típuskód
40.31.7.024.0000
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Teljes eszköz talapzattal:
Nem
LED-kijelzővel:
Nem
Névleges áram:
12 A
Levehető szorítókkal:
Nem
Kényszervezetésű érintkezésekkel:
Nem
Meghajtás kapcsolási módja:
monostabil
Érintkező kapcsolók típusa:
egyszeres kapcsolat
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Érintkező felület anyaga:
kezeletlen
Érintkező anyaga:
egyéb rézötvözet
Szélesség:
12.4 mm
Magasság:
25 mm
Védettség (IP):
IP20
Mélység:
29 mm
Váltóérintkezők száma:
1
Hajtás, polaritás:
polarizálatlan
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Érintkezőbetét anyaga:
termoplasztik