Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé NYÁK-hoz 48VAC 2morze 8A IP20 G51272 - 405280480000

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-hoz 48VAC 2morze 8A IP20 G51272

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-48 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 40 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8012823240213

Sonepar cikkszám

G51272

Gyártói cikkszám

405280480000

Gyártói típuskód

40.52.8.048.0000

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-48 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

8 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-48 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

12.4 mm

Magasság:

25 mm

Védettség (IP):

IP20

Mélység:

29 mm

Váltóérintkezők száma:

2

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 48VAC 2morze 8A