Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé NYÁK-hoz 5VDC 1morze 16A IP40 SN087202 - 416190050010

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé NYÁK-hoz 5VDC 1morze 16A IP40 SN087202

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 5-5 V

  • Teljes eszköz talapzattal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087202

Gyártói cikkszám

416190050010

Gyártói típuskód

41.61.9.005.0010

Elektromos csatlakozó típusa:

NYÁK-ra csatlakoztatva

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

5-5 V

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Névleges áram:

16 A

Levehető szorítókkal:

Nem

Kényszervezetésű érintkezésekkel:

Nem

Meghajtás kapcsolási módja:

monostabil

Érintkező kapcsolók típusa:

egyszeres kapcsolat

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Érintkező felület anyaga:

kezeletlen

Érintkező anyaga:

egyéb rézötvözet

Szélesség:

12.6 mm

Magasság:

15.7 mm

Védettség (IP):

IP40

Mélység:

29 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Hajtás, polaritás:

polarizálatlan

Nyitóérintkezők száma:

2

Záróérintkezők száma:

2

Érintkezőbetét anyaga:

termoplasztik

Relék ; Kapcsolórelé ; Relé NYÁK-hoz 5VDC 1morze 16A