Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé optocsatoló modul 230V GT25891 - 388170248240

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé optocsatoló modul 230V GT25891

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823285955

Sonepar cikkszám

GT25891

Gyártói cikkszám

388170248240

Gyártói típuskód

38.81.7.024.8240

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Relék ; Optocsatoló ; Relé optocsatoló modul 230V