Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé optocsatoló modul 230VAC GT33803 - 388132409024

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé optocsatoló modul 230VAC GT33803

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 230-240 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8012823270883

Sonepar cikkszám

GT33803

Gyártói cikkszám

388132409024

Gyártói típuskód

38.81.3.240.9024

Bemeneti feszültség:

230-240 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Relé optocsatoló modul 230VAC