Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé optocsatoló modul 230VAC SN088595 - 388132408240

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé optocsatoló modul 230VAC SN088595

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 240-240 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

  • Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088595

Gyártói cikkszám

388132408240

Gyártói típuskód

38.81.3.240.8240

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

240-240 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

240-240 V

Relék - Relé optocsatoló modul 230VAC