FINDER - Relé optocsatoló modul 24VDC GT07586 - 388170249024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - DC
Kimeneti feszültség - 24-24 V
Kimeneti feszültség típusa - DC
Névleges üzemi áram le - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8012823236513
Sonepar cikkszám
GT07586
Gyártói cikkszám
388170249024
Gyártói típuskód
38.81.7.024.9024
Bemeneti feszültség:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
DC
Kimeneti feszültség:
24-24 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Névleges üzemi áram le:
2 A
Digitális kimenet fajtája:
elektronikus
LED-kijelzővel:
Igen
Relék ; Optocsatoló ; Relé optocsatoló modul 24VDC