Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Relé optocsatoló modul 24VDC GT63713 - 391070249024

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Relé optocsatoló modul 24VDC GT63713

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - DC

  • Kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

  • Névleges üzemi áram le - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT63713

Gyártói cikkszám

391070249024

Gyártói típuskód

39.10.7.024.9024

Bemeneti feszültség:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

DC

Kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Névleges üzemi áram le:

2 A

Digitális kimenet fajtája:

elektronikus

LED-kijelzővel:

Igen

Relék ; Optocsatoló ; Relé optocsatoló modul 24VDC