FINDER - Reléfoglalat 11é 60.13 reléhez sínre csav bek GT03237 - 9003
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 11
Szélesség - 38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823305585
Sonepar cikkszám
GT03237
Gyártói cikkszám
9003
Gyártói típuskód
90.03
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
11
Szélesség:
38 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
33.5 mm
Magasság:
77.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 11é 60.13 reléhez sínre csav bek