FINDER - Reléfoglalat 14é 55-ös sor.reléhez sínre csav bek GT07607 - 94943
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 14
Szélesség - 27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823297651
Sonepar cikkszám
GT07607
Gyártói cikkszám
94943
Gyártói típuskód
94.94.3
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
14
Szélesség:
27 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
64.8 mm
Magasság:
76.2 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 14é 55-ös sor.reléhez sínre csav bek