FINDER - Reléfoglalat 34.51 és 34.81 reléhez GT79156 - 93680024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823354484
Sonepar cikkszám
GT79156
Gyártói cikkszám
93680024
Gyártói típuskód
93680024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
87.2 mm
Magasság:
94.3 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 34.51 és 34.81 reléhez