Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez (60V) SN201223 - 93637060

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez (60V) SN201223

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN201223

Gyártói cikkszám

93637060

Gyártói típuskód

93.63.7.060

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

87.2 mm

Magasság:

94.3 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez (60V)