Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez GT81952 - 93617024

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez GT81952

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823353517

Sonepar cikkszám

GT81952

Gyártói cikkszám

93617024

Gyártói típuskód

93.61.7.024

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

87.2 mm

Magasság:

87 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez