FINDER - Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez GT81953 - 93637024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823353531
Sonepar cikkszám
GT81953
Gyártói cikkszám
93637024
Gyártói típuskód
93.63.7.024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
87.2 mm
Magasság:
94.3 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 34.xx NYÁK reléhez