Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 34.xx reléhez 24V/DC GT67827 - 93517024

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 34.xx reléhez 24V/DC GT67827

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 5

  • Szélesség - 6.2 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823284088

Sonepar cikkszám

GT67827

Gyártói cikkszám

93517024

Gyártói típuskód

93.51.7.024

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

5

Szélesség:

6.2 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Nem

Mélység:

72.5 mm

Magasság:

93.6 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 34.xx reléhez 24V/DC