FINDER - Reléfoglalat 34.xx szilárdtest reléhez G48970 - 93017024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823123035
Sonepar cikkszám
G48970
Gyártói cikkszám
93017024
Gyártói típuskód
93.01.7.024
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
72.1 mm
Magasság:
88.4 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 34.xx szilárdtest reléhez