FINDER - Reléfoglalat 34.xx szilárdtest reléhez G48972 - 93110024
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Mélység - 31 mm
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G48972
Gyártói cikkszám
93110024
Gyártói típuskód
93110024
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
31 mm
Magasság:
33 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; %Reléfoglalat 34.xx szilárdtest reléhez