FINDER - Reléfoglalat 3é 40.31/40.12 reléhez NYÁK-ba forr kék SN019439 - 95132
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 5
Szélesség - 13 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823302263
Sonepar cikkszám
SN019439
Gyártói cikkszám
95132
Gyártói típuskód
95.132
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
5
Szélesség:
13 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30 mm
Magasság:
9.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 3é 40.31/40.12 reléhez NYÁK-ba forr kék