FINDER - Reléfoglalat 3é 40.31 reléhez NYÁK-ba forr kék G49013 - 95133
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 5
Szélesség - 30.3 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49013
Gyártói cikkszám
95133
Gyártói típuskód
95.133
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
5
Szélesség:
30.3 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
9.5 mm
Magasság:
13 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 3é 40.31 reléhez NYÁK-ba forr kék