FINDER - Reléfoglalat 3é 40.51 reléhez NYÁK-ba forr fekete G49016 - 951520
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 8
Szélesség - 13 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823298191
Sonepar cikkszám
G49016
Gyártói cikkszám
951520
Gyártói típuskód
95.15.20
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
8
Szélesség:
13 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30.3 mm
Magasság:
9.2 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 3é 40.51 reléhez NYÁK-ba forr fekete