FINDER - Reléfoglalat 3é 40.52 reléhez NYÁK-ba forr kék GT36968 - 95152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 8
Szélesség - 13 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823302270
Sonepar cikkszám
GT36968
Gyártói cikkszám
95152
Gyártói típuskód
95.152
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
8
Szélesség:
13 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30.3 mm
Magasság:
9.2 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 3é 40.52 reléhez NYÁK-ba forr kék