FINDER - Reléfoglalat 3é 43.41 reléhez NYÁK-ba forr G49017 - 9523
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód - közvetlen szerelés
Lábak száma - 5
Szélesség - 10 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8012823188263
Sonepar cikkszám
G49017
Gyártói cikkszám
9523
Gyártói típuskód
95.23
Elektromos csatlakozó típusa:
NYÁK-ra csatlakoztatva
Szerelési mód:
közvetlen szerelés
Lábak száma:
5
Szélesség:
10 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
30.5 mm
Magasság:
10.5 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 3é 43.41 reléhez NYÁK-ba forr