FINDER - Reléfoglalat 40.31,41.31 reléhez sínre csav G49023 - 958310
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G49023
Gyártói cikkszám
958310
Gyártói típuskód
95.83.10SPA
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
15.5 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
68 mm
Magasság:
75 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 40.31,41.31 reléhez sínre csav