FINDER - Reléfoglalat 40.31 reléhez szerlapra /fekete/ G49010 - 95030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 5
Szélesség - 15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
8012823194400
Sonepar cikkszám
G49010
Gyártói cikkszám
95030
Gyártói típuskód
95.030
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
5
Szélesség:
15.8 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Igen
Mélység:
60.9 mm
Magasság:
78.6 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 40.31 reléhez szerlapra /fekete/