Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

FINDER - Reléfoglalat 40.51,41.51 reléhez sínre csav G49025 - 958510

FINDER
MásolásMásolás
FINDER - Reléfoglalat 40.51,41.51 reléhez sínre csav G49025

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - kalapsín 35 mm

  • Lábak száma - 8

  • Szélesség - 15.5 mm

  • Funkcionális kiegészítés lehetséges - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8012823194622

Sonepar cikkszám

G49025

Gyártói cikkszám

958510

Gyártói típuskód

95.85.10SPA

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

kalapsín 35 mm

Lábak száma:

8

Szélesség:

15.5 mm

Funkcionális kiegészítés lehetséges:

Igen

Mélység:

46.8 mm

Magasság:

81.9 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Relék ; Relé foglalat ; Reléfoglalat 40.51,41.51 reléhez sínre csav